Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M14x1,25mm, 17-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146327357
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6140
EAN/GTIN:
     4042146327357
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
  • einzigartiges Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde
  • ideal für Zündkerzen
  • einfache Handhabung und fachgerechte Reparatur
  • absolut fester und gasdichter Sitz der Einsätze
  • extrem dünnwandige Einsätze aus nichtrostendem Stahl
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Gewindegröße:
M14 x 1,25 mm
Gewicht [g]:
457 g
Herstellernummer:
150.6140
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
17 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
€ 19,90*
ab € 45,00*
€ 58,43*
7 Tage
68
Frei Haus
ab € 51,96*
€ 66,97*
€ 4,90*
ab € 54,09*
€ 70,73*
€ 3,50*
ab € 57,29*
€ 72,22*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 61,72*
€ 77,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6144
ab € 25,92*
Sonstiges
KS Tools
150.6142
ab € 5,73*
Sonstiges
KS Tools
150.6141
ab € 5,73*
Sonstiges
KS Tools
150.6143
ab € 5,70*
Sonstiges
KS Tools
150.6145
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.