Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M14x1,25, 8,4mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146327388
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6143
EAN/GTIN:
     4042146327388
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m14
gewindebuchsen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14 x 1,25
Gewicht [g]:
7 g
Herstellernummer:
150.6143
Material1:
Sonderstahl
Gesamtlänge L in mm:
8.4 mm
Material2:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen ks-tools, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 5,70*
€ 8,13*
7 Tage
98
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,37*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,79*
€ 11,05*
7 Tage
98
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,01*
€ 11,73*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,34*
€ 12,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.