Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M5x0,8, 6,7mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146327425
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6001
EAN/GTIN:
     4042146327425
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m5
gewindebuchsen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5 x 0,8
Gewicht [g]:
14 g
Herstellernummer:
150.6001
Material1:
Sonderstahl
Gesamtlänge L in mm:
6.7 mm
Material2:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen ks-tools, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 3,76*
€ 5,57*
7 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,39*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,16*
€ 7,47*
7 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,86*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 8,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.