Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M8x1,25, 10,8mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146327654
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6041
EAN/GTIN:
     4042146327654
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m8
gewindebuchsen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8 x 1,25
Gewicht [g]:
26 g
Herstellernummer:
150.6041
Material1:
Sonderstahl
Gesamtlänge L in mm:
10.8 mm
Material2:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen ks-tools, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,25*
€ 6,28*
7 Tage
44
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,16*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,84*
€ 8,33*
7 Tage
44
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,99*
€ 8,83*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 9,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.