Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M10x1,25x13,8mm, 19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146327791
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6070
EAN/GTIN:
     4042146327791
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Glühkerzengewinde-Reparaturset
Reparatursatz für Glühkerzengewinde
  • einzigartiges Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde
  • ideal für Glühkerzen
  • einfache Handhabung und fachgerechte Reparatur
  • absolut fester und gasdichter Sitz der Einsätze
  • extrem dünnwandige Einsätze aus nichtrostendem Stahl
  • inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
  • schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Gewindegröße:
M10 x 1,25 x 13,8 mm
Gewicht [g]:
328 g
Herstellernummer:
150.6070
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
19 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: gewinde reparatursatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
€ 19,90*
ab € 29,03*
€ 38,74*
7 Tage
61
€ 4,95*
ab € 33,46*
€ 44,54*
€ 4,90*
ab € 34,95*
€ 47,71*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,95*
€ 52,29*
7 Tage
61
€ 5,99*
ab € 40,70*
€ 55,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.6073
ab € 9,92*
Sonstiges
KS Tools
150.6071
ab € 3,64*
Sonstiges
KS Tools
150.6064
ab € 7,78*
Sonstiges
KS Tools
150.6062
ab € 6,72*
Sonstiges
KS Tools
150.6065
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.