Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M12x1,5, 16,5mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146328026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6121
EAN/GTIN:
     4042146328026
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m12
gewindebuchsen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12 x 1,5
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
150.6121
Material1:
Sonderstahl
Gesamtlänge L in mm:
16.5 mm
Material2:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen ks-tools, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,67*
€ 6,75*
7 Tage
44
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,68*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,38*
€ 9,02*
7 Tage
44
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 9,54*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 10,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.