Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Haarlineal, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146332405
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0630
EAN/GTIN:
     4042146332405
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Haarlineal
  • nach DIN 874/00
  • mit Handwärmeschutz
  • Prüffläche genau und feinst geschliffen
  • Ebenheitstoleranzen für höchste Genauigkeit
  • für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren
  • gehärtet
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 874/00
Höhe H:
25.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Handwärmeschutz
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
300.0630
Material1:
rostfreier Stahl
Variantenartikel:
300.0630
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material2:
gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Prüflineal, inox flachlineal, flachlineal, haarlineal 50mm, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
€ 19,90*
ab € 8,13*
€ 11,93*
8 Tage
38
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,69*
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 14,88*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,23*
€ 16,15*
8 Tage
38
€ 5,99*
ab € 11,48*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.