Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für Scania, 72/80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146400449
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0235
EAN/GTIN:
     4042146400449
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • mit 3/4“ Antriebsvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • drehmomentgenauer Anzug möglich
  • Spezialprofil mit 4 innenliegenden Zapfen
  • massive Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Scania Kardanwellenflansch an Getriebe und Hinterachse (z.B. Wechsel des Simmerrings)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Anwendungsbereich:
Scania
Höhe H:
65 mm
Gewicht [g]:
1250 g
Herstellernummer:
450.0235
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Zapfenanzahl:
4
Innen-Durchmesser D2 in mm:
70.0 mm
Außen-Durchmesser D1 in mm:
82.0 mm
Zapfenbreite B in mm:
7.0 mm
Durchmesser D3:
64.0 mm
Zapfentiefe T in mm:
19.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 19,90*
ab € 60,71*
€ 76,03*
€ 4,90*
ab € 67,41*
€ 86,79*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 87,40*
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 71,43*
€ 89,23*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,15*
€ 257,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.