Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146431252 Herst.-Nr.: 115.5057 EAN/GTIN: 4042146431252 |
| |
|
| | |
| - zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
- abgewinkelte Ausführung für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
- für gänzliches Stoppen des Durchflusses
- der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
- verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
- schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
- temperaturbeständig bis 160 °C
- Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen: | | Form: | 90° gewinkelt | Funktions-Attribut 1: | arretierbar | Gewicht [g]: | 55 g | Herstellernummer: | 115.5057 | Material1: | Kunststoff | Variantenartikel: | 115.5057 | Gesamtlänge L in mm: | 155.0 mm | Schlauchaußendurchmesser mm: | 15,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,64* | € 6,77* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,16* | € 7,44* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,54* | € 7,93* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,41* | € 8,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,32* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|