Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Halbrundfeile Hieb 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146517529
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.7102
EAN/GTIN:
     4042146517529
  • in Anlehnung an DIN 7261 Form E
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Form E
Norm:
DIN 7261 Form E
Breite B:
22 mm
Hieb:
3
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
962.7102
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.7101
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gesamtlänge L1 in mm:
365 mm
Teillänge L2 in mm:
250 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,90*
ab € 75,82*
€ 94,76*
€ 4,90*
ab € 85,07*
€ 108,22*
€ 3,50*
ab € 87,46*
€ 108,78*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 109,04*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 160,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.