Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schäckel 37x78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146517697
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.9521
EAN/GTIN:
     4042146517697
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
  • gerade Bauform
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Breite B:
37 mm
Durchmesser D:
28 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
962.9521
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.9520
Gesamtlänge L in mm:
78 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 182,61*
€ 220,95*
€ 4,90*
ab € 206,59*
€ 249,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,07*
€ 250,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,96*
€ 253,76*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,91*
€ 323,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.