Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coaxial-Abisolierer, 4,8-7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146541098
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1002
EAN/GTIN:
     4042146541098
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • stufenweises Abisolieren aller Coaxialkabel von 4,8 - 7,5 mm Außendruchmesser
  • ebenso für flexible Kabel wie für 3 x 0,75 mm², 10 mm² und 16 mm² geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
115.1002
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Prüfzertifikat:
GS
Kabeldurchmesser mm:
4,8-7,5
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, abisolierzange ks tools, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 19,90*
ab € 21,38*
€ 29,33*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 33,60*
€ 4,90*
ab € 25,61*
€ 36,02*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 29,39*
€ 38,68*
8 Tage
9
€ 5,99*
ab € 29,92*
€ 40,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.