Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelungsmesser, 0,5-6,0mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146541104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1003
EAN/GTIN:
     4042146541104
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
  • Schnitttiefe exakt auf Mantelstärke einstellbar
  • das Messer stellt sich automatisch von Rund- auf Langschnitt ein
  • Haltebügel verstellbar
  • einwandfreies Abisolieren
Weitere Informationen:
AWG:
20-10
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
115.1003
Gesamtlänge L in mm:
143.0 mm
Prüfzertifikat:
GS
Querschnitt in mm²:
0,5-6,0
Kabeldurchmesser mm:
4,0-28,0
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 19,90*
ab € 36,88*
€ 49,40*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,64*
€ 56,77*
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 42,47*
€ 56,80*
€ 4,90*
ab € 44,66*
€ 60,65*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 51,95*
€ 67,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.