Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstecktülle mit Schutzisolierung,30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146542187
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1768
EAN/GTIN:
     4042146542187
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Isolations Aufstecktülle
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zum Isolieren von Einzeladern
  • aus zähelastischem Isolierstoff
Weitere Informationen:
Form:
oval
Norm:
IEC 60900
Breite B:
60.0 mm
Durchmesser D:
30.0 mm
Gewicht [g]:
77 g
Herstellernummer:
117.1768
Material1:
zähelastischer Isolierstoff
Variantenartikel:
117.1768
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Prüfzertifikat:
1000V
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Weitere Suchbegriffe: isolations aufstecktülle, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 5,59*
€ 8,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,13*
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 9,54*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 8,81*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.