Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle mit Schutzisolierung und Klemmkappe, 10mm, L=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146543030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4234
EAN/GTIN:
     4042146543030
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zum Isolieren von Kabelenden und Einzeladern
  • mit Kreuzschnitt-Abdeckung
  • aus zähelastischem Isolierstoff
Weitere Informationen:
Form:
zylindrische Form
Norm:
IEC 60900
Durchmesser D:
10 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
117.4234
Material1:
zähelastischer Isolierstoff
Gesamtlänge L in mm:
40 mm
Prüfzertifikat:
1000V
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 2,74*
€ 4,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,75*
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,99*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.