Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146561324 Herst.-Nr.: 517.9112 EAN/GTIN: 4042146561324 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- Ring 75° gekröpft
- mit Schaft für Aufsteckrohr
- mit Federstiftsicherung
- schwere Ausführung für höchste Drehmomente
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 1.1/16" | Breite B: | 38.0 mm | Höhe H: | 31.5 mm | Durchmesser D: | 18.3 mm | Gewicht [g]: | 410 g | Herstellernummer: | 517.9112 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Variantenartikel: | 517.9111 | Gesamtlänge L in mm: | 185.0 mm | Kopfhöhe A: | 17 mm | Profil2: | Zollmaße | Profil1: | 12-Kant | Schlüsselform: | Ring 75° gekröpft | es passt Rohr/Stift: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 26,85* | € 35,95* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 30,80* | € 41,35* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,88* | € 41,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,27* | € 44,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,89* | € 51,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|