Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Bit-Stecknuss-Satz, Torx, 19-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146563458
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.4019
EAN/GTIN:
     4042146563458
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
torx bit satz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Höhe H:
35.0 mm
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Gewicht [g]:
1880 g
Herstellernummer:
713.4019
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
19 -tlg.
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Weitere Suchbegriffe: Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 99,79*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 111,25*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,23*
€ 115,85*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1521
ab € 4,67*
Sonstiges
KS Tools
911.1522
ab € 4,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1523
ab € 5,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1524
ab € 5,04*
Sonstiges
KS Tools
911.1525
ab € 5,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1526
ab € 5,35*
Sonstiges
KS Tools
911.1527
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1528
ab € 5,34*
Sonstiges
KS Tools
911.1529
ab € 5,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1361
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
911.1362
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
911.1363
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
911.1364
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
911.1365
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
911.1366
ab € 2,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.