Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, Torx, 19-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146564455
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.4019
EAN/GTIN:
     4042146564455
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
torx bit satz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Höhe H:
35.0 mm
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Gewicht [g]:
1880 g
Herstellernummer:
783.4019
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
19 -tlg.
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Weitere Suchbegriffe: Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 105,49*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,74*
€ 145,16*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1642
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
918.1643
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
918.1644
ab € 5,41*
Sonstiges
KS Tools
918.1645
ab € 5,42*
Sonstiges
KS Tools
918.1646
ab € 5,41*
Sonstiges
KS Tools
918.1647
ab € 5,79*
Sonstiges
KS Tools
918.1648
ab € 5,79*
Sonstiges
KS Tools
918.1649
ab € 5,78*
Sonstiges
KS Tools
918.1650
ab € 6,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1622
ab € 3,95*
Sonstiges
KS Tools
918.1623
ab € 3,95*
Sonstiges
KS Tools
918.1624
ab € 4,19*
Sonstiges
KS Tools
918.1625
ab € 4,21*
Sonstiges
KS Tools
918.1626
ab € 4,21*
Sonstiges
KS Tools
918.1627
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.