Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturenbrett-Verbindungsclip für GM,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146580851
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1302
EAN/GTIN:
     4042146580851
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Länge mm:
22.7 mm
Gewicht [g]:
34 g
Herstellernummer:
420.1302
Variantenartikel:
420.1302
Durchmesser in mm:
12,7 mm
Kopf-Ø in mm:
25.4 mm
OE-Code:
5973996
OE-Code GM:
5973996
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,89*
€ 4,34*
8 Tage
66
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,59*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 5,85*
8 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.