Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßfänger-Verbindungsclip für GM,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146580912
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1308
EAN/GTIN:
     4042146580912
  • für Opel
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel, Chrysler
Länge mm:
25.0 mm
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
420.1308
Variantenartikel:
420.1308
Durchmesser in mm:
12,0 mm
Kopf-Ø in mm:
21.0 mm
OE-Code:
10140480 | 6502625
OE-Code GM:
10140480 | 6502625
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
157
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,35*
€ 3,56*
8 Tage
158
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 4,05*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 4,61*
Lager 7
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,19*
€ 4,78*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.