Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Verbindungsclip für Mercedes,10er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146581537
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1459
EAN/GTIN:
     4042146581537
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Länge mm:
10.7 mm
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
420.1459
Variantenartikel:
420.1459
Durchmesser in mm:
6,1 mm
Kopf-Ø in mm:
9.9 mm
OE-Code:
A0009908492
OE-Code Mercedes:
A0009908492
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
153
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,88*
€ 2,88*
7 Tage
154
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,30*
Lager 7
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 2,47*
€ 3,74*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,80*
7 Tage
161
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 4,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.