Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischrauben-Verbindungsclip für Toyota,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146582213
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1760
EAN/GTIN:
     4042146582213
  • für Mitsubishi
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi, Toyota, Lexus
Länge mm:
16.0 mm
Gewicht [g]:
18 g
Herstellernummer:
420.1760
Variantenartikel:
420.1760
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Kopf-Ø in mm:
12.0 mm
OE-Code:
MB083120 | 9018904008
OE-Code Toyota:
MB083120 | 9018904008
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
210
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,15*
€ 3,25*
6 Tage
210
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,26*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,93*
€ 4,39*
7 Tage
210
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.