Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall U-Mutter Nr.8x21mm universal,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146582800
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1906
EAN/GTIN:
     4042146582800
  • für Škoda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Škoda
Länge mm:
21.1 mm
Gewicht [g]:
27 g
Herstellernummer:
420.1906
Variantenartikel:
420.1906
Breite in mm:
13.5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,52*
€ 3,81*
6 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,35*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,94*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,46*
€ 5,17*
7 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.