Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip für BMW,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146583487
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5069
EAN/GTIN:
     4042146583487
  • für BMW
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
38 g
Herstellernummer:
420.5069
Variantenartikel:
420.1069
Durchmesser in mm:
11,2 mm
Kopf-Ø in mm:
19.1 mm
OE-Code:
51418172050
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 7,76*
€ 11,14*
11 Tage
38
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,38*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,12*
€ 13,03*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 13,90*
10 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,11*
€ 14,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.