Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben-Tülle für Fiat/Toyota/Nissan,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146583661
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5211
EAN/GTIN:
     4042146583661
  • für Fiat
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat
Länge mm:
18.0 mm
Gewicht [g]:
68 g
Herstellernummer:
420.5211
Variantenartikel:
420.1211
Durchmesser in mm:
9,7 mm
Kopf-Ø in mm:
12.3 mm
OE-Code:
83468473
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
pro Stück
€ 19,90*
ab € 7,97*
€ 11,31*
7 Tage
37
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 13,04*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 14,18*
Lager 7
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,93*
€ 15,39*
8 Tage
37
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,29*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.