Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für Honda,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146584286
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5365
EAN/GTIN:
     4042146584286
  • für Honda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda
Länge mm:
15.0 mm
Gewicht [g]:
41 g
Herstellernummer:
420.5365
Variantenartikel:
420.1365
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Kopf-Ø in mm:
18.1 mm
OE-Code:
38529689A6300
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 6,14*
€ 8,76*
7 Tage
55
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,11*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,62*
€ 10,89*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 11,12*
7 Tage
55
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,69*
€ 12,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.