Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle 18x34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146590812
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2485
EAN/GTIN:
     4042146590812
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, VW, Seat, Škoda, NFZ
Länge mm:
34 mm
Gewicht [g]:
54 g
Herstellernummer:
150.2485
Durchmesser in mm:
18 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 19,90*
ab € 57,31*
€ 72,26*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 83,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 88,52*
€ 4,90*
ab € 69,26*
€ 88,96*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 78,71*
€ 98,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.