Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Nylon Bürste Ø 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146593189
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0090
EAN/GTIN:
     4042146593189
Weitere Informationen:
Antrieb::
1/4"
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
340.0090
Material1:
Nylon
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Durchmesser in mm:
11 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
154
€ 19,90*
ab € 0,69*
€ 1,10*
7 Tage
154
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,38*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,56*
8 Tage
154
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,56*
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.