Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 19mm, M14x1,5x12mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146599440
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1136
EAN/GTIN:
     4042146599440
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors, Opel, Saab
Gewindegröße:
M14x1,5x12
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
430.1136
Profil1:
Aussensechskant
OE-Code:
N 029 701 2 | 652 475
OE-Code Opel:
652475 | 652491
OE-Code GM:
90409376
OE-Code Saab:
4502141 | 90409376
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
19 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
pro Packung
€ 19,90*
ab € 7,46*
€ 10,83*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 12,49*
7 Tage
39
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,50*
7 Tage
39
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 13,09*
Lager 7
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,29*
€ 14,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.