Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Dichtungen für Ölablassschrauben, M14, 25er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146601709
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1496
EAN/GTIN:
     4042146601709
Suchbegriffe:
Dichtring Ölablaßschraube KFZ
KFZ-Dichtring Ölablaßschraube
KFZ-Ölablaßschraubendichtring
Ausgleichsscheibe
  • zum Austausch nach dem Ölwechsel
  • auch notwendig bei Ölwannengewindereparaturen
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
150.1496
Material1:
Aluminium
Variantenartikel:
150.1448
Anwendungsbereich allgemein:
für Ölwannenreparatur
Profilgrösse:
M14
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, Oelablassschraube, Verschlussschraube Ölwanne, Ölwannenverschlussschraube, ölablassschraube, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
pro Packung
€ 19,90*
ab € 18,58*
€ 25,60*
Lager 7
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,45*
€ 29,51*
7 Tage
69
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 29,56*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,33*
€ 31,84*
7 Tage
69
pro Packung
€ 5,99*
ab € 26,09*
€ 37,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.