Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidwerkzeug, M12x1,25, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146602928
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6503
EAN/GTIN:
     4042146602928
  • zum fachgerechten Reinigen und Nachschneiden von M12 x 1,25 Glühkerzengewinden
  • einfache Handhabung durch Exzenterfunktion
  • Sonderlänge für tiefliegende Gewinde
  • schnelle und günstige Gewindereparatur
  • geschlitzter Schaft
  • mit konischem Aufnahmeschaft für Gewindereparaturbuchsen
  • mit Außensechskantantrieb
  • mit Rändelschraube
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12 x 1,25
Länge mm:
140.0 mm
Gewindegröße:
M12 x 1,25
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
150.6503
Variantenartikel:
150.6503
Außensechskant-Antrieb in mm:
13.0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 19,90*
ab € 29,88*
€ 40,41*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 34,53*
€ 46,39*
€ 4,90*
ab € 36,30*
€ 49,43*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 41,05*
€ 54,28*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 42,25*
€ 57,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.