Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidwerkzeug, M14x1,25, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146602942
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6505
EAN/GTIN:
     4042146602942
  • zum fachgerechten Reinigen und Nachschneiden von M14 x 1,25 Zündkerzengewinden
  • einfache Handhabung durch Exzenterfunktion
  • Sonderlänge für tiefliegende Gewinde
  • schnelle und günstige Gewindereparatur
  • geschlitzter Schaft
  • mit konischem Aufnahmeschaft für Gewindereparaturbuchsen
  • mit Außensechskantantrieb
  • mit Rändelschraube
Weitere Informationen:
Gewinde:
M14 x 1,25
Länge mm:
140.0 mm
Gewindegröße:
M14 x 1,25
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
150.6505
Variantenartikel:
150.6505
Außensechskant-Antrieb in mm:
13.0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 21,90*
ab € 31,46*
€ 42,25*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 34,98*
€ 46,80*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,21*
€ 46,84*
€ 4,90*
ab € 38,03*
€ 51,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,28*
€ 52,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.