Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidwerkzeug, M18x1,5, 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146602966
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6507
EAN/GTIN:
     4042146602966
Weitere Informationen:
Gewinde:
M18 x 1,5
Länge mm:
90.0 mm
Gewindegröße:
M8 x 1,5
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
150.6507
Außensechskant-Antrieb in mm:
18.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 21,90*
ab € 32,97*
€ 44,21*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 36,60*
€ 48,92*
10 Tage
18
€ 4,95*
ab € 36,64*
€ 48,96*
€ 4,90*
ab € 39,63*
€ 53,97*
9 Tage
18
€ 5,99*
ab € 38,51*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.