Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146605578 Herst.-Nr.: 152.1122 EAN/GTIN: 4042146605578 |
|
|
| | |
| - spezielle Reibahlengeometrie reinigt Glühkerzenschacht, Dichtsitz und Heizstabkanal in einem Durchgang
- für die professionelle Reinigung von Glühkerzenkanälen im Zylinderkopf der Größen M9 x 1,0
- beseitigt fachgerecht Ablagerungen zwischen Glühkerze und Zylinderkopf
- durch fixierbaren Stopper werden Beschädigungen durch zu tiefes Eindringen und Durchrutschen der Reibahle verhindert
- beinhaltet Zentrierhülse mit dem Gewindegang der entsprechenden Glühkerze
- vor Einbau von neuen Glühkerzen ist eine Reinigung der Glühkerzenschächte empfehlenswert
- universal einsetzbar
- Außensechskantantrieb 17,0 mm mit gerändeltem Handantriebskopf
- mehrstufige Reibahlen gefertigt aus einem Stück
Anwendungsgebiete: für alle Fahrzeuge mit Glühkerzen der Größen M9 x 1,0 Weitere Informationen: | | Form: | gerändelt | Länge mm: | 200.0 mm | Gewindegröße: | M9x1,0 | Gewicht [g]: | 230 g | Herstellernummer: | 152.1122 | Außensechskant-Antrieb in mm: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 32,94* | € 44,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,83* | € 50,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,70* | € 54,26* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 44,90* | € 59,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,46* | € 62,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|