Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 24mm, Innen-Ø 18mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146607138
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0515
EAN/GTIN:
     4042146607138
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Porsche, Volvo
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
430.0515
Material1:
Aluminium
Stärke mm:
1.5 mm
Innen-Durchmesser in mm:
18 mm
Außen-Durchmesser in mm:
24 mm
OE-Code:
977751 - 7
OE-Code Audi:
N0138161
OE-Code Volkswagen:
N0138161
OE-Code Mercedes:
007603018103
OE-Code Opel:
11017692
OE-Code Mitsubishi:
MD003312
OE-Code Rover:
LR000506
OE-Code Ford:
1386502
OE-Code Volvo:
977751 | 977751-7
OE-Code Seat:
N0138161
OE-Code Skoda:
N0138161
OE-Code Renault:
5003062021
OE-Code Toyota:
1513467010
OE-Code Porsche:
90012310630
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 19,90*
ab € 0,36*
€ 0,58*
9 Tage
1
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,72*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,24*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,30*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.