Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsfeder-Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146610107
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2208
EAN/GTIN:
     4042146610107
  • ideal für die Montage und Demontage der Rückholfedern bei Trommelbremsen
  • schnelle, einfache und fachgerechte Montage und Demontage der Rückholfeder
  • gebogen
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • mit T-Griff
Weitere Informationen:
Länge mm:
155 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
150.2208
Höhe in mm:
80.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
€ 19,90*
ab € 10,70*
€ 15,14*
6 Tage
110
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,44*
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 18,81*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,65*
€ 20,90*
7 Tage
110
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.