Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehülse Ø21,6 mm, Länge 47,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146612361
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9085
EAN/GTIN:
     4042146612361
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Länge mm:
47.0 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
400.9085
Durchmesser in mm:
21,6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 19,90*
ab € 6,92*
€ 9,89*
6 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,40*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,65*
€ 12,37*
1
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 12,50*
7 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 9,69*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.