Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
1/2" RIBE® Bit-Stecknuss-Satz, 32-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4042146613290
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.4530
EAN/GTIN:
4042146613290
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
ideal Zusammenstellung für die gängigsten RIBE®-Zylinderkopfschrauben
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
kurze und lange Ausführung
mit eingepresstem Biteinsatz
für Handbetätigung
matt satiniert
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Gewicht [g]:
5460 g
Herstellernummer:
911.4530
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
32 -tlg.
Profil1:
RIBE®
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
... >
Handwerkzeug
>
Steckwerkzeug
>
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ratschenkasten ks-tools 1/2"
,
bit satz
,
bit-satz 32tlg
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,42*
€ 186,96*
Lager 7
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,32*
€ 218,14*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,30*
€ 222,24*
Lager 1955
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 184,43*
€ 229,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M10, 110 mm
KS Tools
911.1926
ab € 4,41*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M10, 140mm
KS Tools
911.1980
ab € 5,97*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M12, 110 mm
KS Tools
911.1995
ab € 7,49*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M13, 110 mm
KS Tools
911.1996
ab € 7,47*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M14, 110 mm
KS Tools
911.1997
ab € 7,50*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M5, 110 mm
KS Tools
911.1921
ab € 4,36*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M6, 110 mm
KS Tools
911.1922
ab € 4,38*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M7, 110 mm
KS Tools
911.1923
ab € 4,37*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M8, 110 mm
KS Tools
911.1924
ab € 4,38*
Sonstiges
1/2" Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M9, 110mm
KS Tools
911.1925
ab € 5,33*
Sonstiges
Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben M10, Länge 200 mm
KS Tools
911.4509
ab € 5,54*
Sonstiges
Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben M8, Länge 200 mm
KS Tools
911.4508
ab € 5,55*
Sonstiges
Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M10,3, Länge 200 mm
KS Tools
911.4507
ab € 6,11*
Sonstiges
Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M12, Länge 200 mm
KS Tools
911.4528
ab € 6,09*
Sonstiges
Bit-Stecknuss für RIBE-Schrauben, M13, Länge 200 mm
KS Tools
911.4529
ab € 6,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen