Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honbürste, Ø 9,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honbürste, Ø 9,0 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146626931
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1182
EAN/GTIN:
     4042146626931
  • für korrodierte Aufnahmebohrungen im Bremssattelgehäuse
  • für leichtere Montage der neuen Führungshülsen
  • universal einsetzbar
  • verwendbar mit handelsüblichen Bohrmaschinen
  • nur rechtsdrehend und mit maximaler Drehzahl von 500 U/min zu verwenden
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Länge mm:
200.0 mm
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
150.1182
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.1182
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.