Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146629123 Herst.-Nr.: 500.7352 EAN/GTIN: 4042146629123 |
|
|
| | |
| - zur sicheren Montage und Demontage von Glühkerzen
- Stecknuss mit seitlichem Schlitz
- kein Zerstören der Anschlusskabel
- einfache Handhabung
- für schwer zugängliche Bereiche
- Außensechskantantrieb 10,0 mm
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: Alfa Romeo 147,156,159, GT Fiat Bravo, Stilo Opel Astra, Signum, Vectra-C, Zafira Saab 93,95 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 50.0 mm | Gewicht [g]: | 20 g | Herstellernummer: | 500.7352 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 500.7351 | Profilgrösse in mm: | 9,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 8,24* | € 11,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,58* | € 13,55* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 10,35* | € 14,54* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,98* | € 14,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,60* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|