Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honbürste, Ø 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honbürste, Ø 19 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146630761
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1183
EAN/GTIN:
     4042146630761
  • für korrodierte Aufnahmebohrungen im Bremssattelgehäuse
  • für leichtere Montage der neuen Führungshülsen
  • universal einsetzbar
  • verwendbar mit handelsüblichen Bohrmaschinen
  • nur rechtsdrehend und mit maximaler Drehzahl von 500 U/min zu verwenden
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Länge mm:
200.0 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
150.1183
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.1182
Durchmesser in mm:
19,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.