Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriefeile, Einhieb, Hieb1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146632451
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3010
EAN/GTIN:
     4042146632451
  • mit Handgriff für sichere Einhandbedienung
  • für flache Anwendungen
  • Blatt beidseitig gezahnt
  • inklusive einem Blatt
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Hieb:
1
Länge mm:
490 mm
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
640 g
Herstellernummer:
140.3010
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Breite in mm:
35 mm
Feilenblatt:
140.3013
Hiebart:
Einhieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,02*
€ 74,54*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,20*
€ 88,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 88,40*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.