Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriefeilenblatt-Halter für radial und schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146632512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3016
EAN/GTIN:
     4042146632512
  • mit Handgriff und Knauf für sichere Zweihandbedienung
  • für flache Anwendungen
  • geeignet für Feilenblatt - radial und schräg verzahnt
  • aus Holz
Weitere Informationen:
Länge mm:
525 mm
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
140.3016
Material1:
Holz
Breite in mm:
25 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
272
€ 19,90*
ab € 28,81*
€ 38,34*
6 Tage
272
€ 4,95*
ab € 33,37*
€ 44,06*
€ 4,90*
ab € 34,57*
€ 47,21*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,24*
€ 53,57*
7 Tage
272
€ 5,99*
ab € 40,70*
€ 54,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.