Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkopf, zylindrisch, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146633588
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5295
EAN/GTIN:
     4042146633588
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Karosserie
KFZ
Weitere Informationen:
Gewinde:
M7
Gewicht [g]:
13 g
Herstellernummer:
140.5295
Material1:
Kunststoff
Gesamtlänge L in mm:
38 mm
Durchmesser in mm:
22 mm
Anwendungsbereich allgemein:
zum Ausbeulen von Karosserie
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 19,90*
ab € 4,99*
€ 7,17*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,21*
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 9,08*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,82*
€ 9,74*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.