Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressring 74x90x67,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146637715
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0332
EAN/GTIN:
     4042146637715
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
440.0332
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Durchmesser in mm:
90,0 mm
Innen-Durchmesser in mm:
67.2 mm
Außen-Durchmesser in mm:
74.0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 19,90*
ab € 26,80*
€ 36,46*
8 Tage
26
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 41,84*
€ 4,90*
ab € 32,22*
€ 44,82*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 36,84*
€ 49,51*
7 Tage
26
€ 5,99*
ab € 37,78*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.