Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera mit UV-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146692615
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3220
EAN/GTIN:
     4042146692615
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
  • kompakte Wärmebildkamera für Anwendungen im Bauwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Automobilbranche etc.
  • zuverlässig Temperaturen messen und Bilder sowie Daten für die Berichterstellung speichern
  • genaue Daten lassen sich auch aus sicherer Entfernung erfassen
  • Farbdisplay für die sichere Bewertung und Analyse von Temperaturzuständen
  • mit Laserkreuz für genaue Positionierung
  • drei auswählbare Farbpaletten für die Bilddarstellung: Eisen, Regenbogen und Grau
  • Messbereich wählbar zwischen Celsius °C oder Fahrenheit °F
  • eingebaute LED Leuchten unterstützt das Arbeiten in dunkleren Bereichen
  • die eingebaute UV Leuchten sind ideal für die Erkennung von Undichtigkeiten in Kühl- oder Klimasystemen
  • einstellbare Abschaltautomatik
  • Datum und Uhrzeit sind für die genaue Datenerfassung einstellbar
  • eingebaute Micro USB Schnittstelle
  • Ein- und Ausschalter dient auch gleich zum Schutz der Kamera
  • incl. 3xAA Batterien
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • zum Austausch der Silentlager vom Längslenker und Querlenker an Vorder- und Hinterachse

Vorteile:
  • Temperaturen genauer messen
  • Ergebnisbericht mit integrierten Bildern
  • schnelle Fehlerdiagnose
  • Sicherheit und größerer Abstand für den Mitarbeiter

Lieferumfang:
  • Grundgerät
  • 2 GB Micro SD-Speicherkarte
  • Batterie-Satz 3xAA

Technische Daten:
  • Genauigkeit: ±1,5 % oder 1,5°C
  • Messbereich: -30° bis 650°C (-22° bis 1202° F)
  • Emissionsgrad: 4 voreingestellte Werte, anwenderspezifische Anpassung möglich von e 0,10 bis 1,00
  • Entfernungs-Messfleckverhältnis (E:M): 30:1
  • Messwertauflösung: 0,1°C/°F
  • Ansprechzeit: >125 ms
  • Spektralbereich: 8 bis 14 µm
  • Laser: Laserkreuz rahmt den Temperaturmessbereich ein
  • Detektor: IR-EX™ Technologie (Integrierter IR-Array-Sensor mit CMOS-Sensor)
  • Bildauflösung (H x B): 16.384 Pixel (128 x 128)
  • Sichtfeld (H x B): 30,0°
  • Oberer Bereich: 650°C
  • Thermische Empfindlichkeit: 150 mK
  • Bildwiederholfrequenz: <9 Hz
  • Farbpaletten: 3 (Eisen, Regenbogen und Grau)
  • Bildspeicherformat: Bild im Bitmap-Format (BMP) mit Temperatur und Emissionsgrad
  • Bildschirm: 1,77" TFT- Farb-Bildschirm (Pixel 128 x 160)
  • Batterie: 3xAA
  • Batterielaufzeit mit Laser und Licht: 12 Stunden
  • Speicher: 2 GB Mikro-SD-Karte
  • Betriebstemperatur: 0 bis 50°C (31° bis 122°F)
Weitere Informationen:
Anzeige:
elektonisch (Display)
Batterietyp:
AA
Betriebstemperatur:
0° bis +50° C (32° bis 122° F)
Länge mm:
185.0 mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
150.3220
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/SVJDGLzwCRY
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/uZn33156unc
Höhe in mm:
104.0 mm
Messgenauigkeit1:
± 1,5 °C / ± 1,5 %
Breite in mm:
54.0 mm
Anzahl benötigter Batterien:
3
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.023 kg
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Messbereich °C:
-30 ° - 650 °C (-22° - 1202° F)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,11*
€ 871,78*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 842,33*
€ 910,45*
Frei Haus
ab € 922,70*
€ 991,53*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,31*
€ 1.060,37*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.000,72*
€ 1.065,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,60*
€ 1.268,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,08*
€ 1.250,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,94*
€ 1.224,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,49*
€ 1.206,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,72*
€ 1.190,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.