Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucklager, IØ 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146696927
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1646
EAN/GTIN:
     4042146696927
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
2 g
Herstellernummer:
152.1646
Anwendungsbereich allgemein:
zur Reparatur abgerissener Glühkerzen
Innen-Durchmesser in mm:
11.0 mm
Außen-Durchmesser in mm:
17.0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 19,90*
ab € 7,95*
€ 11,43*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 13,18*
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 14,37*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,92*
€ 15,56*
8 Tage
3
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.