Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenbürste, 250 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146710852
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0001
EAN/GTIN:
     4042146710852
  • universal einsetzbar
  • Griffkörper aus Holz
  • zum Reinigen von geriffelten Oberflächen wie z.B. Feilen
  • Borstenfeld 110 x 38 mm
  • mit Stahldraht
Weitere Informationen:
Höhe H:
20.0 mm
Gewicht [g]:
85 g
Herstellernummer:
161.0001
Material1:
Stahldraht
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.