Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Mini-Hand-Umschaltknarre, 72 Zahn
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146711514
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     914.1410
EAN/GTIN:
     4042146711514
Suchbegriffe:
Knarre
Nüsse
Nuss
Ratsche
  • nach DIN 3122 / ISO 3315
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • umschaltbar
  • klein und handlich
  • extrem schmaler Kopf
  • fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomischer 2-Komponentengriff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3122, ISO 3315
Rückschwenkwinkel:
Handgriff:
2-Komponentengriff
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
914.1410
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.