Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Reifenfüllmesser, 0-12bar 1000 mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146712573
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1920
EAN/GTIN:
     4042146712573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
  • mit gummiummanteltem Manometer
  • Manometer mit bar- und psi Skala
  • mit Füllhebel und Ablassknopf
  • extra langer Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
  • mit Aufhängeloch
  • inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
  • robustes gummiummanteltes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzeige:
analog
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
515.1920
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/6JOHR5QcUsI
Betriebsdruck in bar:
6,3 bar (90 psi)
Schlauchlänge in mm:
1000 mm
Messbereich bar:
0 - 12 bar
Messbereich psi:
0 - 174 psi
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
875
€ 19,90*
ab € 19,29*
€ 26,22*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,82*
€ 29,47*
€ 4,90*
ab € 21,12*
€ 29,50*
10 Tage
876
€ 4,95*
ab € 22,28*
€ 30,09*
9 Tage
876
€ 5,99*
ab € 22,80*
€ 31,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.